Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gr.7.5 / 41 HAIX 340017 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus Nu


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Gr.7.5 / 41 HAIX 340017 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus Nu
Gr.7.5 / 41 HAIX 340017 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus Nu
Gr.7.5 / 41 HAIX 340017 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus Nu
Artikel-Nr.:
     1955-39976513244
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863417-7.5 / 41
EAN/GTIN:
     4044465361029
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe schwarz
halbschuhe
Gr.7.5 / 41 HAIX 340017 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus Nubukleder (flach) ©Fotos: HAIX

Obermaterial
Nubukleder, 1,6– 1,8 mm

Innenfutter
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

Dynaframe
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

Stabilizer
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Sonstiges
Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863417-7.5 / 41
Werksnummer:
863417-7.5 / 41
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Outdoorschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 63,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 163,69*
€ 194,79
pro Paar
ab 2 Paar
€ 159,01*
€ 189,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 150,35*
€ 178,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 141,77*
€ 168,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 126,17*
€ 150,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.