Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 806347 Sicherheitssandale Riley Fresh XXL 47 S1P Mikrofaserschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
LeMaitre 806347 Sicherheitssandale Riley Fresh XXL 47 S1P Mikrofaserschuh
LeMaitre 806347 Sicherheitssandale Riley Fresh XXL 47 S1P Mikrofaserschuh
Artikel-Nr.:
     1955-39976531991
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     8063
EAN/GTIN:
     3237154276471
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
LeMaitre 806347 Sicherheitssandale Riley Fresh XXL 47 S1P Mikrofaserschuh Sandale
Sicherheitssandale aus weicher, wasserabweisender Mikrofaser mit Mesh-Innenfutter, Aluminium-Zehenkappe und metallfreier Zwischensohle. RILEY FRESH - ESD mit moderner Sicherheit Die Riley-Kollektion ist das ideale Ergebnis monatelanger Entwicklung unserer neuesten Kollektion von Lemaitre Sicherheitsschuhen. Die Modelle der RILEY-Kollektion aus der brandneuen GENESIS-Serie in vierfacher Variation.Dieses Quartett besticht mit mit seinem modern-, schlichten, unpolarisiertem Charme. Es bietet außen feinste, schwarze Mikrofaser - innen atmungsaktives, rotes Mesh. Durch die Mikrofaser als Schaftmaterial sind die Schuhe dieser Serie die reinsten Leichtgewichte. Zudem wurde auf Nahtfreiheit geachtet, was für mehr Komfort ohne unnötige Druckstellen sorgt und zudem äußerlich ein moderner Hingucker ist. Der Riley Fresh S1P ESD besitzt, wie jede ordentliche (Sicherheits-)Sandale, zwei robuste Klettstreifen und zur besseren Atmungsaktivität des Fußes eine Lochung im Vorderbereich, beziehungsweise ein Luftfenster an beiden Seiten des Fußes. Seine Sicherheit wird durch eine ultraleichte Aluminium-Zehenkappe und unserer metallfreien, durchtrittsicheren Zwischensohle "Fibre-LS" gewährleistet.Als ESD-Sicherheitsschuhe verfügt unsere neue Reihe über einen elektrischen Widerstand von <35 M?. Um auch wirklich jedem Fuß gerecht zu werden, gibt es diese Schuhe in 2 Weiten: Weite L in den Größen 35 bis 49 und Weite XXL von Größe 41 bis 49. Abschließend wird diese formschöne Kreation aus dem Hause Lemaitre durch die neue PU/PU-Genesis-Sohle in schwarzrot abgerundet, die durch zwei verschieden starke Dichten Polyurethan vollständige Stoßdämpfung und Komfort verspricht. Zusätzlich wurde sie mit einem Spitzenschutz versehen, der Ihren Arbeitsschuhen ein langes Leben auf der Baustelle verspricht. genesis
gepolsterte Lasche | orthopädische Einlagenversorgung (DGUV Regel 112-191)
antistatisch | ESD-Eignung
durchtrittshemmende Zwischensohle | rutschhemmend | rutschhemmend (SRA) | rutschhemmend (SRB) | rutschhemmend (SRC) | schockabsorbierend | Zehenschutzkappe
kälteisolierend
atmungsaktiv

Klettverschluss
Klettriegel

Mikrofaser


Textil
Mesh
gepolstert
Textil


Aluminium
Spitzenschutz
Textil
Genesis
Spezialgewebe
"Fibre-LS"
Fibre-LS
PU/PU
Genesis-2PU-Sohle
langer Einsatz auf harten Laufflächen
Automobilindustrie | Behörden/Organisationen/Verwaltung | Chemische Industrie | Druckindustrie | Elektroindustrie | Energiewirtschaft/Energieversorgung | Entsorgungsbetriebe | Fahrzeugbau/Flugzeugbau | Gartenbau | Gastronomie | Gebäudereinigung | Gesundheits-/Sozialwesen | Handwerk | Klimatechnik | Land-/Forstwirtschaft/Fischerei | Luftfahrtindustrie | Maschinenbau | Metallverarbeitende Industrie | private Haushalte | Schifffahrt | Sicherheits-/Wachdienste | Transport/Lager/Logistik | Veranstaltungen | Werkstätten | Zeitarbeit
Unisex-Schuhe
besonders für harte Laufflächen geeignet
EN 20345:2011
Lemaitre , Riley , Fresh , S3 , ESD, Genesis , Halbschuh, XXL
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-11
HerstellerNr:
8063
Werksnummer:
806347
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
64041990
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/rot
Groesse:
47
Norm:
S1P
Material:
Mikrofaser
Produktart:
Sandale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 47,87*
€ 65,55*
1 Tag
unbekannt
€ 9,90*
ab € 56,93*
€ 74,50*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,27*
€ 93,86*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,55*
€ 78,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,99*
€ 74,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,12*
€ 69,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,16*
€ 66,83
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,19*
€ 64,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.