Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 9907 Zubehör MEMORYfoam-Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LeMaitre 9907 Zubehör MEMORYfoam-Einlegesohle
LeMaitre 9907 Zubehör MEMORYfoam-Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-39976532291
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     9907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
LeMaitre 9907 Zubehör MEMORYfoam-Einlegesohle Zubehör
Merkmale:+ aus 100% antistatischem Schaum+ geeignet für ESD-Schuhe+ sehr gute Fersendämpfung+ Memory-Schaum für Extra an Laufkomfortin folgenden Größen erhältlich:35-50 zubehör

ESD-Eignung






























MEMORYfoam, Einlegesohle
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-90
HerstellerNr:
9907
Werksnummer:
9907
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
64069050
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
35-50
Produktart:
Einlegesohle
Weitere Suchbegriffe: einlegesohle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.