Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6872240 3 Stiefel S3 68722 schwarz, gelb Weite 11 Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6872240 3 Stiefel S3 68722 schwarz, gelb Weite 11 Größe 40
Uvex 6872240 3 Stiefel S3 68722 schwarz, gelb Weite 11 Größe 40
Uvex 6872240 3 Stiefel S3 68722 schwarz, gelb Weite 11 Größe 40
Artikel-Nr.:
     1955-39976546564
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6872240
EAN/GTIN:
     4031101944296
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Uvex 6872240 uvex 3 Stiefel S3 68722 schwarz, gelb Weite 11 Größe 40 Stiefel 6872 schwarz S3 Stiefel 68722 schwarz S3 CI SRC W11 Allgemeine Merkmale: robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem Schutzmerkmale: neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm zuverlässiger Schutz für Mensch und Material: durchtrittshemmende Stahlzwischensohle Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten-Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit Komfortmerkmale: außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lederstaublasche und Krageneinsatz aus perforiertem Leder Einsatzgebiete: schwere Anwendungen
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
6872240
Werksnummer:
6872240
Gewicht netto Kg:
1,477000
Gewicht brutto Kg:
1,477000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 6,95*
ab € 94,14*
€ 114,01*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 94,72*
€ 117,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,21*
€ 117,59*
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 117,68*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,14*
€ 119,82*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 117,14*
€ 139,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,71*
€ 134,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 105,34*
€ 125,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 103,10*
€ 122,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 94,72*
€ 112,72
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 47,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490740
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490840
ab € 11,63*
Zubehör
uvex
9490940
ab € 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.