Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6874143 3 Stiefel S3 68741 schwarz Weite 10 Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Uvex 6874143 3 Stiefel S3 68741 schwarz Weite 10 Größe 43
Uvex 6874143 3 Stiefel S3 68741 schwarz Weite 10 Größe 43
Uvex 6874143 3 Stiefel S3 68741 schwarz Weite 10 Größe 43
Artikel-Nr.:
     1955-39976546640
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6874143
EAN/GTIN:
     4031101942964
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Uvex 6874143 uvex 3 Stiefel S3 68741 schwarz Weite 10 Größe 43 Stiefel 6874 schwarz S3 Stiefel 68741 schwarz S3 CI SRC W10 robuster, moderner und leichter Sicherheitsschnürstiefel mit extra breiter Passform alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen längere Haltbarkeit des Obermaterials über der Zehenkappe durch geschäumte Überkappe aus Polyurethan schmutzunempfindliches und leichtgängiges Schnürsystem Schutzmerkmale: neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb innovatives uvex bionom x Design bildet eine biomechanische Symbiose zwischen Fuß, Schuhoberteil, Sohle und Boden wasserabweisendes Leder mit uvex waterstop Technologie für sicheren Schutz gegen Spritzwasser bei Regen und Reinigungsarbeiten extrem dämpfender Knöchelschaum uvex anklePro zum Schutz gegen schmerzhafte Stoßeinwirkungen arretierender Klemmhaken uvex lacelock für sicheren Halt und mehr Stabilität beim Schnüren erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage nach aktuellen Normvorgaben, beeinträchtigt nicht die Flexibilität des Schuhs Anatomisch geformter, angeschäumter Fersenkorb aus Polyurethan für Stabilität und Schutz gegen Umknicken 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nichtleitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Zweidichten- Polyurethan mit grober, selbstreinigender Profilierung und sehr guter Rutschhemmung sicherer Stand auch auf Leitern aufgrund des stabilisierenden Gelenkbereichs reflektierende Elemente für optimale Sichtbarkeit Komfortmerkmale: außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus wasserabweisendem Leder auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung weich gepolsterte Lederstaublasche und Kragen aus abriebfestem Textil Einsatzgebiete: schwere Anwendungen
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302
HerstellerNr:
6874143
Werksnummer:
6874143
Gewicht netto Kg:
1,486000
Gewicht brutto Kg:
1,486000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
43
Norm:
S3
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 121,52*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,15*
€ 121,54*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,08*
€ 122,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,95*
€ 125,83*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,38*
€ 131,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 131,77*
€ 156,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 127,47*
€ 151,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 123,20*
€ 146,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 116,82*
€ 139,02
pro Paar
ab 500 Paar
€ 104,38*
€ 124,21
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 52,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
uvex
9490743
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490843
ab € 4,32*
Zubehör
uvex
9490943
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.