Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 12 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 12 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 12 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 12 Intercept-Träger 18-Gauge, Handschuh
Artikel-Nr.:
     1955-39976547457
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11757120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ansell HyFlex® 11-757 Gr. 12 Intercept-Träger 18-Gauge, PU schwarz Innenhandbeschichtung ESD, 222-274 mm, Schnittschutz F Schnittschutzlevel F, extrem leichte Konstruktion, ESD-Ausstattung, unschlagbare Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung scharfkantiger Teile, exzellente Abriebfestigkeit, atmungsaktiv, Touchscreen-geeignet, waschbar.Norm: EN 388, EN 16350 Schutzklasse: Kat. II Farbe: Schwarz Material: Nylon, Edelstahl, Polyester, Wolfram, Polyurethan Länge: ca. 222 – 274 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
11757120
Werksnummer:
2460421512
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Intercept-Träger 18-Gauge, PU schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.679,04*
€ 1.795,68*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 1.967,04*
€ 2.194,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.795,68*
€ 2.136,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.730,88*
€ 2.059,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.679,04*
€ 1.998,06
pro Packung
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 11,66* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.