Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT130910 2 in 1 COB-Taschenlampe mit 140 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT130910 2 in 1 COB-Taschenlampe mit 140 Lumen
Brilliant Tools BT130910 2 in 1 COB-Taschenlampe mit 140 Lumen
Brilliant Tools BT130910 2 in 1 COB-Taschenlampe mit 140 Lumen
Artikel-Nr.:
     1955-39976576632
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT130910
EAN/GTIN:
     4042146851890
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Brilliant Tools BT130910 2 in 1 COB-Taschenlampe mit 140 Lumen BESCHREIBUNG ideal für netzunabhängiges Arbeiten leistungsstarke Spot LED extrem leistungsstarke COB Front LED mit Gürtelclip und Magnetfuß inklusive 3 AAA 1,5 V Batterien gummiertes Gehäuse Mit der BRILLINAT TOOLS 2in1 COB-Taschenlampe BT130910 haben Sie jetzt in allen Situationen die perfekte Lichtquelle zur Hand: Auf Reisen, bei Nachtwanderungen, beim Camping, in der Freizeit, für handwerkliche Arbeiten oder bei Autopannen. Als normale Taschenlampe sorgt die leuchtstarke Highpower-COB-LED mit 1 Watt bei jeder Gelegenheit für superhelles Licht - viel heller als mit einer herkömmlichen LED. Und dabei verbraucht dieser innovative Lichtspender nur ganz wenig Batterie-Strom. Als sprichwörtliches Highlight verfügt die universelle 2in1-Lampe zusätzlich über eine seitliche Arbeitsleuchte mit ultraheller COB-LED: Die superpraktische Lichtleiste leuchtet bequem eine größere Fläche aus. Ideal für Reparaturen, bei Bastelarbeiten, beim Camping, als Lese- und Pannenleuchte. Mit dem Magnetfuß befestigen Sie Ihre neue Taschenlampe ganz einfach z.B. an der Autokarosserie. Dank des praktischen Gürtelclips haben Sie die geniale 2in1-Leuchte außerdem immer schnell zur Hand. Das schlanke gummierte Gehäuse steckt auch rauere Einsätze z.B. beim Heimwerken locker weg. EIGENSCHAFTEN Gewicht [g]: 40 Batterieart: AAA 1,5 V Funktions-Attribut 1: magnetisch Hauptleuchtmittel: LED Lichtstrom: 140 Lumen Lichtquelle: COB LED Videolink Anwendung: https://www.youtube.com/watch?v=Y7ywFGY6dQ4
Weitere Informationen:
eClassID:
21019000
HerstellerNr:
BT130910
Werksnummer:
BT130910
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
2 in 1 COB-Taschenlampe mit 140 Lumen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 2,80*
€ 4,61*
6 Tage
40
4
€ 7,90*
ab € 3,74*
€ 5,83*
4 Tage
1239
1
€ 19,90*
ab € 4,91*
€ 7,47*
1
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 8,04*
27 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,50*
€ 8,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.