Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976576881 Herst.-Nr.: BT651010 EAN/GTIN: 4042146844809 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brilliant Tools BT651010 Teleskop-Innenfederspanner-Satz, 5-tlg BESCHREIBUNG 5-teiliger Satz ideal zum Erneuern von Fahrwerksfedern ohne Zerlegung der Achse inklusive 2 Druckplattenpaare 70 mm - 15 cm Durchmesser Mit dem BRILLIANT TOOLS Teleskop-Innenfederspanner BT651010 können Sie die Fahrwerksfedern ohne Zerlegung der Achse spannen (Ausnahmen möglich). Das mit einem Spindelüberlastungsschutz ausgerüstete Federspanngerät ist für den Betrieb mit einem Schlagschrauber ausgelegt. Durch die 3-Punkt-Arretierung ist ein Spannen der Federn nur möglich, wenn die Druckplatten richtig eingesetzt sind. Gleichzeitig wird ein Verdrehen der Druckplatten verhindert. Der Antrieb hat SW 24 mm. Für den Fall, dass der Überlastungsschutz eine Beschädigung an der Spindel verhindert hat, kann der Federspanner per Hand über einen SW 14 mm Hilfsantrieb wieder entlastet werden. Durch die Teleskopkonstruktion verändert sich beim Spannen die Länge des Innenfederspanners. Dadurch können Sie in vielen Fällen die Federn wechseln, ohne dass die Achse zerlegt werden muss. Zur Durchführung durch z.B. den Querlenker ist ein Lochdurchmesser von mindestens 45 mm erforderlich. EIGENSCHAFTEN Teile im Satz: 5 Gewicht [g]: 6430 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21021090 | HerstellerNr: | BT651010 | Werksnummer: | BT651010 | Gewicht netto Kg: | 6,430000 | Gewicht brutto Kg: | 6,430000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Teleskop-Innenfederspanner-Satz, 5-tlg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 87,27* | € 108,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 88,80* | € 113,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,29* | € 113,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 93,58* | € 116,46* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 95,07* | € 121,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|