| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976584826 Herst.-Nr.: 900.CRB EAN/GTIN: 3662424167478 |
|
|
| | |
| Facom 900.CRB Stromkappen-Set 12-tlg. In Verbindung mit 900.MPT, ermöglicht das Set, das Schließen des Kraftstoffeinlasses der Einspritzdüsen direkt am Common Rail. Das Kit enthält 6x M12x150 Stecker und 6x M14x150 Stecker. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 900.CRB | Werksnummer: | 900.CRB | Länge netto mm: | 17,00 | Breite netto mm: | 14,00 | Höhe netto mm: | 6,00 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Motor |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 76,98* | € 97,90* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,28* | € 103,29* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 118,65* | € 151,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|