| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589109 Herst.-Nr.: 1035644 EAN/GTIN: 1731255035644 |
| |
|
| | |
| Honeywell 1035644 SVP400 Schutzbrille PC-Scheibe, I/O getönt, kratzfest 2C-1.7/5-1.7 HON 1F PC-Rahmen, transparent Rundumabdeckung mit einer Basiskurve 9-Wölbung für vollen Schutz und ein größeres Gesichtsfeld, Kratzschutzbeschichtung, verbesserter Tragekomfort durch rutschfeste gummigepolsterte Zwei-Material-Bügelenden, gepolsterter Nasensteg. Norm:EN 166Rahmen:PC, grau-rotSichtscheibe:PC, I/O getönt, kratzfest, 2C-1.7/5-1.7 HON 1FAnwendung:Automobilindustrie und Bauteileproduktion, Luft- und Raumfahrt, Bauindustrie, allgemeine Industrie Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1035644 | Werksnummer: | 1280161540 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe |
| | |
| |