| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589204 Herst.-Nr.: HM501BS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell HM501BS Halbmaske HM500 Gr. S TPE grau non-drop-down-Version Halbmaske aus der Serie HM500, non-drop-down-Version – für Arbeitsumgebungen, die einen festen Schutz für alle Schichten erfordern. Doppelfiltersystem zum Anschluss von zugelassenen Honeywell North-Filtern. In Verbindung mit zugelassenen Honeywell North BAYOTWIN-Filtern der Serie N wird der Atemschutz gegen Partikel, Gas und Dämpfe gewährleistet. Material:TPEFarbe:GrauAnwendung:Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | HM501BS | Werksnummer: | 1480169030 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HALBMASKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 12,06* | € 15,93* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 13,11* | € 17,28* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 14,75* | € 21,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 191,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|