| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976589271 Herst.-Nr.: 23-0913B/7S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Honeywell CoreShield 23-0913B Gr. 7 Schnittschutz HPPE-Basaltfaser Nitril schwarz Strickstärke 13 Touchscreenfähig silikonfrei, verl.Stulpe Robuster Schnittschutzhandschuh mit innovativen Materialien, gutes Tastgefühl, guter Fingerbeweglichkeit, gute Rutschhemmung bei öligen und trockenen Oberflächen. Touchscreenfähig, verstärkter Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger. CoreShield-Schutzhandschuhe sind nach dem OEKO-TEX® STANDARD 100 zertifiziert. Silikonfrei, atmungsaktiv, verlängerte Stulpe zum besseren Schutz des Handgelenks. Norm:EN 388, EN 407Farbe:Schwarz-grünMaterial:HPPE-Basaltfaser, Super Thin-Nitril Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23-0913B/7S | Werksnummer: | 2120172870 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 51,73* | € 69,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 55,94* | € 74,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 5,173* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|