Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Hebezeuge
>
Krane
>
Kranzubehör
>
Drahtseilschlinge
>
Artikel
Miller by Honeywell 1035945 Seil für RG 500 12mm Länge 20 m mit Karabiner und En
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1955-39976589586
Hersteller:
Honeywell
Herst.-Nr.:
1035945
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlaghilfe
Anschlagseil (Draht, 1-Strang)
Anschlagseil ohne Aufhängering
Draht-Anschlagseil
Miller by Honeywell 1035945 Seil für RG 500 12mm Länge 20 m mit Karabiner und Endgewicht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1035945
Werksnummer:
6075759241
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
12mm Länge 20 m mit Karabiner und Endgew
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Honywell
Weitere Suchbegriffe:
Drahtseil-Lastschlinge
,
Drahtseil-Schlinge
,
Drahtseilschlinge
,
Drahtseilstropp
,
Sicherheitsleine
,
Sicherheitsseil
,
Sicherungsleine
,
Sicherungsseil
,
sicherheitsseil 20m
,
anschlagseil (draht, 1-strang)
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 87,63*
€ 113,67*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 104,05*
€ 134,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 111,75*
€ 142,86*
Lager 114
Frei Haus
ab € 159,31*
€ 194,23*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,02*
€ 128,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,47*
€ 120,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell Auffanggerät RG500, Kategorie III, Ø 12mm, 1m
Honeywell
1035949
ab € 102,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen