Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12011-47 jo_FREE black Low ESD S3 Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12011-47 jo_FREE black Low ESD S3 Gr. 47
Jori 12011-47 jo_FREE black Low ESD S3 Gr. 47
Jori 12011-47 jo_FREE black Low ESD S3 Gr. 47
Artikel-Nr.:
     1955-39976605362
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12011-47
EAN/GTIN:
     k.A.
ORI Sicherheitsschuh jo_FREE black Low ESD S3Der SRC-zertifizierte S3-Sicherheitshalbschuh jo_FREE black Low ESD S3 von Jori by ELTEN schützt die Füße mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtritthemmung. Gleichzeitig ist die Laufsohle jo_ATHLETIC aus Gummi und PU sehr robust und gleichzeitig bequem. Das Obermaterial des sportlichen Sicherheitshalbschuhs aus hydrophobierter Mikrofaser hält einiges aus und sorgt gemeinsam mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter für ein gutes Klima im Schuh. Der komplett metall- und lederfreie Schuh ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich. Ausstattung FREE black Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/PU Sohle jo_ATHLETICKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12011-47
Werksnummer:
12011-47
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,98*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,72*
€ 75,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,77*
€ 74,70
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.