Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12021-48 jo_RAPID black-red Low ESD S3 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12021-48 jo_RAPID black-red Low ESD S3 Gr. 48
Jori 12021-48 jo_RAPID black-red Low ESD S3 Gr. 48
Jori 12021-48 jo_RAPID black-red Low ESD S3 Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955-39976605376
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12021-48
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsschuh jo_RAPID black red Low ESD S3Umfangreicher Schutz, sportliche Optik: Der S3-Sicherheitshalbschuh jo_RAPID black red Low ESD S3 von Jori by ELTEN aus wasserabweisender hydrophobierter Mikrofaser hat einiges zu bieten. Kunststoffkappe und textile Durchtritthemmung schützen die Füße, während die SRC-zertifizierte Laufsohle jo_ATHLETIC aus Gummi und PU einen sicheren Stand verleiht. Das atmungsaktive Textilinnenfutter sorgt zudem für ein gutes Klima im Schuh und eine Überkappe aus Gummi bewahrt vor frühzeitiger Abnutzung. Zu haben ist der komplett metall- und lederfreie Halbschuh in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_RAPID black-red Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/PU Sohle jo_ATHLETICKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12021-48
Werksnummer:
12021-48
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,68*
€ 72,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,99*
€ 70,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,77*
€ 59,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.