Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12031-36 jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12031-36 jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12031-36 jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12031-36 jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3 Gr. 36
Artikel-Nr.:
     1955-39976605377
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12031-36
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsschuh jo_RAPID blue yellow Low ESD S3Der metall- und lederfreie sowie ESD-fähige Sicherheitshalbschuh jo_RAPID blue yellow Low ESD S3 von Jori by ELTEN verbindet Schutz und sportliches Design. Der S3-Schuh ist ausgestattet mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff sowie einer metallfreien Durchtritthemmung – damit sind die Füße bestens geschützt. Robustheit erlangt der Sicherheitshalbschuh ebenfalls durch sein Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser, der SRC-zertifizierten Laufsohle jo_ATHLETIC aus GUMMI und PU sowie dem Gummi-Spitzenschutz. Gleichzeitig sorgt das atmungsaktive Textilinnenfutter für ein angenehmes Schuhklima. Erhältlich im Größengang 36 bis 48. Ausstattung - jo_RAPID blue-yellow Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/PU Sohle jo_ATHLETICKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12031-36
Werksnummer:
12031-36
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,46*
€ 77,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,90*
€ 72,47
pro Paar
ab 20 Paar
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,19*
€ 59,73
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.