Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12161-44 jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12161-44 jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 Gr. 44
Jori 12161-44 jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 Gr. 44
Jori 12161-44 jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-39976605528
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12161-44
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsschuh jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3Der metall- und lederfreie S3-Sicherheitshalbschuh jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3 von Jori by ELTEN besteht aus hydrophobiertem Textilmaterial und hydrophobierter Mikrofaser. Das macht den Schuh sehr widerstandsfähig. Für einen geringeren Verschleiß sorgen zudem die Überkappe aus Gummi sowie die rutschhemmende Laufsohle jo_DYNAMIC aus Gummi und EVA. Den nötigen Schutz bieten eine Zehenschutzkappe aus Kunststoff sowie die metallfreie Durchtritthemmung. Zu haben ist der Halbschuh mit atmungsaktivem Textilfutter in den Größen 36 bis 48.Ausstattung - jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobiertes TextilmaterialInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMICKunststoffkappeGummi-ÜberkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12161-44
Werksnummer:
12161-44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,62*
€ 76,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,83*
€ 73,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 58,51*
€ 69,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,75*
€ 66,34
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,09*
€ 56,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.