Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12171-47 jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12171-47 jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P Gr. 47
Jori 12171-47 jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P Gr. 47
Jori 12171-47 jo_SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P Gr. 47
Artikel-Nr.:
     1955-39976605544
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12171-47
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsschuh SPEEDY BOA black-blue Low ESD S1PDer SRC-zertifizierte jo_SPEEDY BOA black-blue Low ESD S1P von Jori by ELTEN besteht aus Meshmaterial und Mikrofaser. Dadurch gelangt genügend Luft an die Füße, was gemeinsam mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter allzeit für ein angenehmes Klima im Schuh sorgt. Kunststoffkappe und metallfreie Durchtritthemmung sorgen indes für den nötigen Schutz der Füße. Die Laufsohle jo_DYNAMIC aus Gummi und EVA hält zudem auch einiges aus. Eine Besonderheit: Dank des innovativen BOA® Fit Systems sitzt der Sicherheitshalbschuh im Handumdrehen sicher und präzise am Fuß. Der metall- und lederfreie sowie ESD-fähige Unisex-Schuh ist im Größengang 36 bis 48 zu haben. Ausstattung SPEEDY BOA® black-blue Low ESD S1P:Obermaterial: Meshmaterial/MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMICKunststoffkappeLederfreie AusstattungEN ISO 20345 S1P SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12171-47
Werksnummer:
12171-47
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,11*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,23*
€ 97,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,91*
€ 89,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,11*
€ 72,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.