Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12181-48 jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12181-48 jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 48
Jori 12181-48 jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 48
Jori 12181-48 jo_SPEEDY white Low ESD S3 Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955-39976605558
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12181-48
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitshalbschuh SPEEDY white Low ESD S3"Der weiß-graue BlitzSportlich, sportlich: der jo_SPEEDY white Low ESD S3 hat viel von einem Running-Shoe, hinter dem spritzigen Äußeren steckt aber ein ausgewachsener Sicherheitshalbschuh. Das Design mit der blitzförmigen Leder-Applikation unterstreicht die Dynamik dieses Schuhs wirklich gut, die Materialien sind dabei ebenso widerstandsfest wie elastisch. Der Schaft besteht aus hydrophobiertem Textil und Mikrofaser, die reißfest ist und wasserabweisend wirkt. Im Inneren steckt atmungsaktives Textilfutter, das hautfreundlich und klimaregulierend zugleich ist. Weil zum Schutz des Zehenbereichs eine Kunststoffkappe verwendet wird, verringert sich das Gewicht dieses leichtgängigen Sicherheitshalbschuhs noch mehr. Der Spitzenschutz aus Gummi verstärkt das Obermaterial im vorderen Schuhbereich wirksam gegen Abrieb, der metallfreie Durchtrittschutz sichert die Fußsohle gegen das Eindringen von spitzen oder scharfkantigen Objekten aus dem Unterboden ab. Die Laufsohle jo_Dynamic ist aus Gummi und EVA, wirkt rutschhemmend und dabei ebenfalls sehr leichtläufig – alles in allem ein cleverer Mix aus sportlichem Alltags- und Sicherheitsschuh. Lieferbar ist der SRC-zertifizierte und ESD-fähige jo_SPEEDY white Low ESD S3 in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_SPEEDY white Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes TextilmaterialInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/EVA Sohle jo_DYNAMICKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12181-48
Werksnummer:
12181-48
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,99*
€ 76,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 61,43*
€ 73,10
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,24*
€ 68,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,05*
€ 66,70
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,79*
€ 55,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.