Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12641-38 jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12641-38 jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 Gr. 38
Jori 12641-38 jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 Gr. 38
Jori 12641-38 jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-39976605565
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12641-38
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsschuh jo_CLEAN Loop white Low ESD S3Ein einsatzstarker, ESD-fähiger Sicherheitshalbschuh mit hohem Tragekomfort: der jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 von Jori by ELTEN. Das Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser ist höchst strapazierfähig und leicht; für ein angenehmes Schuhklima sorgt das atmungsaktive Textilfutter. Eine Kunststoffkappe dient der Sicherheit der Zehen, während eine metallfreie Durchtritthemmung vor gefährlichen Gegenständen am Boden schützt. Der modische S3-Sicherheitsschuh mit metall- und lederfreier Ausstattung ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich. Ausstattung - jo_CLEAN Loop white Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene, gepolsterte LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12641-38
Werksnummer:
12641-38
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,08*
€ 70,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 52,72*
€ 62,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,16*
€ 51,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.