| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976605579 Herst.-Nr.: 12651-39 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JORI Sicherheitsschuh jo_CLEAN Loop black Low ESD S3Der jo_CLEAN Loop black Low ESD S3 ist ein modischer Sicherheitshalbschuh von Jori by ELTEN. Mit SRC-zertifizierter PU-Laufsohle jo_MONO ausgestattet, sorgt er für Halt auf rutschigen Untergründen. Starken Schutz für die Füße bieten Kunststoffkappe und metallfreie Durchtritthemmung. Das hydrophobierte Mikrofaser-Obermaterial und das atmungsaktive Textilfutter machen den S3-Sicherheitsschuh strapazierfähig und leicht. Erhältlich ist der ESD-fähige Schuh mit metall- und lederfreier Ausstattung in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Loop black Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene, gepolsterte LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 12651-39 | Werksnummer: | 12651-39 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitsschuh |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |