Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12661-36 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12661-36 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12661-36 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12661-36 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 36
Artikel-Nr.:
     1955-39976605589
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12661-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
ORI Sicherheitsschuh jo_CLEAN Slipper white LOW ESD S3Der gänzlich metall- und lederfreie S3-Sicherheitshalbschuh jo_CLEAN Slipper white LOW ESD S3 von Jori by ELTEN bewahrt die Füße mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtritthemmung vor Gefahren von außen. Gleichzeitig überzeugt die PU-Laufsohle jo_MONO mit ihrer Leichtigkeit und einem guten Dämpfungsverhalten. Das Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser sorgt zudem gemeinsam mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter für ein angenehmes Schuhklima. Erhältlich ist der SRC-zertifizierte Schuh in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12661-36
Werksnummer:
12661-36
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 56,99*
€ 67,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,02*
€ 61,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,46*
€ 60,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,13*
€ 58,46
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,12*
€ 51,31
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.