Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12661-38 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12661-38 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 38
Jori 12661-38 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 38
Jori 12661-38 jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3 Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-39976605591
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12661-38
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
ORI Sicherheitsschuh jo_CLEAN Slipper white LOW ESD S3Der gänzlich metall- und lederfreie S3-Sicherheitshalbschuh jo_CLEAN Slipper white LOW ESD S3 von Jori by ELTEN bewahrt die Füße mit Kunststoffkappe und metallfreier Durchtritthemmung vor Gefahren von außen. Gleichzeitig überzeugt die PU-Laufsohle jo_MONO mit ihrer Leichtigkeit und einem guten Dämpfungsverhalten. Das Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser sorgt zudem gemeinsam mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter für ein angenehmes Schuhklima. Erhältlich ist der SRC-zertifizierte Schuh in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Slipper white Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12661-38
Werksnummer:
12661-38
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,46*
€ 70,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,02*
€ 67,85
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,05*
€ 61,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,50*
€ 60,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,17*
€ 58,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.