Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12671-36 jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12671-36 jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12671-36 jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12671-36 jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 Gr. 36
Artikel-Nr.:
     1955-39976605602
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12671-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
JORI Sicherheitshalbschuh jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3Der jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3 von Jori by ELTEN hat alle, was ein S3-Sicherheitshalbschuh braucht. Kunststoffzehenkappe und metallfreie Durchtritthemmung schützen die Füße zuverlässig, die SRC-zertifizierte Laufsohle jo_MONO aus Mono-PU sorgt zudem für einen sicheren Stand. Gleichzeitig ist sie sehr leicht und dämpft hervorragend. Das Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser sowie das atmungsaktive Textilinnenfutter lassen die Luft im Schuh zirkulieren. Zu bekommen ist der komplett leder- und metallfreie sowie ESD-fähige Halbschuh in den Größen 46 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Slipper black Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12671-36
Werksnummer:
12671-36
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 59,53*
€ 70,84
pro Paar
ab 2 Paar
€ 57,09*
€ 67,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 52,12*
€ 62,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 50,60*
€ 60,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 43,09*
€ 51,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.