Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12681-43 jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12681-43 jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 Gr. 43
Jori 12681-43 jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 Gr. 43
Jori 12681-43 jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-39976605622
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12681-43
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsschuh jo_CLEAN Strap white Low ESD S3Mit dem metall- und lederfreien jo_CLEAN Strap white Low ESD S3 gehen Sie auf Nummer sicher. Der S3-Sicherheitsschuh aus hydrophobiertem Mikrofaser-Obermaterial überzeugt durch seine schlichte, weiße Optik mit Klettverschluss. Kunststoffkappe und metallfreie Durchtritthemmung bewahren die Füße vor Gefahren von außen. Für ein angenehmes Klima im Schuh sorgt das atmungsaktive Textilinnenfutter. Zudem weist die PU-Laufsohle jo_MONO gute Dämpfungseigenschaften vor und sorgt für Leichtigkeit. Erhältlich ist der SRC-zertifizierte und ESD-fähige Schuh von Jori by ELTEN in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Strap white Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene, gepolsterte LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12681-43
Werksnummer:
12681-43
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,73*
€ 69,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,26*
€ 65,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,26*
€ 63,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,41*
€ 52,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.