Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12691-36 jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12691-36 jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12691-36 jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 Gr. 36
Jori 12691-36 jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 Gr. 36
Artikel-Nr.:
     1955-39976605628
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12691-36
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsschuh jo_CLEAN Strap black Low ESD S3Leicht, sportlich, sicher: Der jo_CLEAN Strap black Low ESD S3 ist ein S3-Sicherheitshalbschuh, den man gerne auf der Arbeit trägt. Der metall- und lederfreie Schuhe von Jori by ELTEN überzeugt durch leichtes Mikrofaser-Obermaterial und atmungsaktives Textilinnenfutter. Sicher unterwegs sind Sie dank Kunststoffkappe und metallfreier Durchtritthemmung. Die PU-Sohle jo_MONO dämpft jeden Ihrer Schritte. Lieferbar ist der ESD-fähige und SRC-zertifizierte Schuh in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Strap black Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene, gepolsterte LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12691-36
Werksnummer:
12691-36
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,58*
€ 64,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.