Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12701-44 jo_FUN black Low ESD S3 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12701-44 jo_FUN black Low ESD S3 Gr. 44
Jori 12701-44 jo_FUN black Low ESD S3 Gr. 44
Jori 12701-44 jo_FUN black Low ESD S3 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-39976605649
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12701-44
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitshalbschuh JO FUN black Low ESD S3"Zäher Burschejo_FUN black low ESD S3 heißt dieser moderne Sicherheitshalbschuh aus der JORI Kollektion mit dem innovativen Obermaterial aus hydrophobiertem CORDURA®. Dieses Gewebe aus Polyamid ist es auch, was ihm zu seiner besonderen Widerstandsfähigkeit verhilft. Denn bei der Herstellung von CORDURA® werden geschnittene Nylon-Fasern erneut versponnen und dann verwebt. Dadurch wird das Gewebe reißfester als normales Nylon und sehr strapazierfähig. Noch dazu ist CORDURA® sehr leicht und atmungsaktiv. Was im Zusammenspiel mit dem atmungsaktiven Textilfutter für ein fein ausbalanciertes Schuhklima im Inneren sorgt. Die Stahlkappe schützt die Zehen vor Stoßeinwirkung, der metallfreie Durchtrittschutz hemmt das Eindringen von spitzen Fremdkörpern, die am Boden lauern können. Zusätzlich schützt der PU-Spitzenschutz das Außenleder im vorderen Fußbereich vor frühzeitiger Abnutzung. Die PU/PU Sohle jo_TIGHT wirkt dabei sehr rutschhemmend, was auch durch die SRC-Zertifizierung belegt ist. Zu haben ist der ESD-fähige jo_FUN black low ESD S3 in den Größen 40 bis 48. Ausstattung - jo_FUN black Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobiertes Polyester CORDURA®Innenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzPU/PU Sohle jo_TIGHTStahlkappeLederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A+
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12701-44
Werksnummer:
12701-44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,98*
€ 73,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,51*
€ 70,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,74*
€ 67,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,64*
€ 66,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,67*
€ 63,87
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,59*
€ 54,25
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.