Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12711-48 jo_FUN blue Low ESD S3 Gr. 48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12711-48 jo_FUN blue Low ESD S3 Gr. 48
Jori 12711-48 jo_FUN blue Low ESD S3 Gr. 48
Jori 12711-48 jo_FUN blue Low ESD S3 Gr. 48
Artikel-Nr.:
     1955-39976605666
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12711-48
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitshalbschuh JO FUN blue Low ESD S3"Nimmt Sicherheit ernstDer jo_FUN blue low ESD S3 ist ein modischer Sicherheitshalbschuh aus der JORI Kollektion. Und was für einer! Das Obermaterial besteht aus hydrophobiertem Polyester, und zwar aus CORDURA®, ein Polyamid-Gewebe, das aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit auch bei anderen Textilien wie Wanderrucksäcken und Motorrad-Sicherheitskleidung Verwendung findet. Vorne im Zehenbereich findet sich außerdem ein PU-Spitzenschutz, ein gummiartiger Kappenüberzug, der das Obermaterial vor frühzeitigem Verschleiß schützt. Das farbliche abgesetzte Wabenmuster außen am Schaft ist ein gewagtes Statement für mehr Style im Sicherheitsschuhbereich, aber das kann er auch. Das atmungsaktive Innenfutter verhindert, dass das Fußklima im Schuh aus der Balance gerät. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und der metallfreie Durchtrittschutz bilden ein sicherheitstechnisches Doppelpack, das vor Gefahreneinwirkungen von oben und unten schützt. Die PU/PU Sohle jo_TIGHT verleiht dem jo_FUN blue low ESD S3 noch mehr von seinem modischen Charakter, ist zugleich aber auch äußerst rutschhemmend. Das kann sich doch sehen lassen: SRC-Zertifizierung und ESD-Fähigkeit sind bei diesem Hingucker inklusive. Erhältlich ist er in den Größen 40 bis 48. Ausstattung - jo_FUN blue Low ESD S3:Obermaterial: Hydrophobiertes Polyester CORDURA®Innenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzPU/PU Sohle jo_TIGHTStahlkappeLederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12711-48
Werksnummer:
12711-48
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,17*
€ 73,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,82*
€ 71,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,84*
€ 67,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,87*
€ 66,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,18*
€ 64,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,55*
€ 54,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.