Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 12841-37 jo_SLIM darkblue Low ESD S3 Gr. 37


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 12841-37 jo_SLIM darkblue Low ESD S3 Gr. 37
Jori 12841-37 jo_SLIM darkblue Low ESD S3 Gr. 37
Jori 12841-37 jo_SLIM darkblue Low ESD S3 Gr. 37
Artikel-Nr.:
     1955-39976605685
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     12841-37
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitshalbschuh SLIM darkblue Low ESD S3"Gefahren, aufgepasst!Zackig und immer auf dem Sprung, trotzt dieser Sicherheitsschuh allem Unheil: der jo_SLIM darkblue Low ESD S3. Sein Obermaterial ist nämlich aus robustem Veloursleder und aus hydrophobiertem Textilmaterial, was seine wasserabweisende Wirkung verstärkt. Innen wurde atmungsaktives Textil verarbeitet, so dass das Schuhklima während des Tragens immer in der richtigen Balance gehalten wird.Darüber hinaus besitzt er eine Gummisohle, die antistatisch ist und eine Zwischensohle, bestehend aus EVA (Ethylen-Vinyl-Acetat), die hervorragende Dämpfungseigenschaften bietet. Zusätzlich unterstützt die ganzflächige Einlegesohle die ESD-Fähigkeit und ermöglicht den Einsatz in elektrostatisch sensiblen Arbeitsbereichen.Seine Stahlkappe schützt vor Gefahren von oben, sein metallfreier Durchtrittschutz vor Risiken von unten. Das soll ihm erstmal einer nachmachen. Den SRC-zertifizierten jo_SLIM darkblue Low ESD S3 gibt es in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_SLIM darkblue Low ESD S3:Obermaterial: Veloursleder/Hydrophobiertes TextilmaterialInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/EVA/EVA Sohle jo_SAMBAStahlkappeEN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
12841-37
Werksnummer:
12841-37
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,93*
€ 77,27
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,72*
€ 74,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,52*
€ 70,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,59*
€ 69,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,31*
€ 68,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 47,85*
€ 56,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.