Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 16021-44 jo_RAPID black-red Mid ESD S3 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 16021-44 jo_RAPID black-red Mid ESD S3 Gr. 44
Jori 16021-44 jo_RAPID black-red Mid ESD S3 Gr. 44
Jori 16021-44 jo_RAPID black-red Mid ESD S3 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-39976605724
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     16021-44
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsstiefel jo_RAPID black red Mid ESD S3Der SRC-zertifizierte S3-Sicherheitsstiefel jo_RAPID black red Mid ESD S3 von Jori by ELTEN schützt die Füße mit Kunststoffkappe und textiler Durchtritthemmung. Gleichzeitig ist die Laufsohle jo_ATHLETIC aus Gummi und PU äußerst robust und gleichzeitig bequem. Das Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser hält einiges aus, genauso wie die Überkappe aus Gummi. Das atmungsaktive Textilinnenfutter sorgt indes für ein gutes Klima im Schuh. Der komplett metall- und lederfreie, sportliche Stiefel ist in den Größen 36 bis 48 zu haben. Ausstattung - jo_RAPID black-red Mid ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGepolsterte LascheGanzflächige Einlegesohle ESDMetallfreier DurchtrittschutzGUMMI/PU Sohle jo_ATHLETICKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 HRO/SRC, Form B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16021-44
Werksnummer:
16021-44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,84*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,30*
€ 83,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 67,72*
€ 80,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 64,14*
€ 76,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.