Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 16651-45 jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 16651-45 jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 Gr. 45
Jori 16651-45 jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 Gr. 45
Jori 16651-45 jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 Gr. 45
Artikel-Nr.:
     1955-39976605751
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     16651-45
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsstiefel jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3Leichtigkeit, modisches Aussehen und hervorragender Tragekomfort zeichnen den jo_CLEAN Loop black Mid ESD S3 von Jori by ELTEN aus. Der Schaft besteht aus hydrophobiertem Mikrofaser-Obermaterial; atmungsaktives Textilfutter schafft ein angenehmes Klima im Schuh. Die SRC-zertifizierte PU-Laufsohle jo_MONO beugt Ausrutschern vor. Zusätzlich sorgen Kunststoffkappe und metallfreie Durchtritthemmung für den Schutz der Füße. Der ESD-fähige, metall- und lederfreie Sicherheitsstiefel ist in den Größen 36 bis 48 erhältlich. Ausstattung - jo_CLEAN Loop white Mid ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene, gepolsterte LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16651-45
Werksnummer:
16651-45
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,63*
€ 73,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,20*
€ 70,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 55,96*
€ 66,59
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,05*
€ 65,51
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,78*
€ 64,00
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,65*
€ 53,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.