Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 16691-44 jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3 Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 16691-44 jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3 Gr. 44
Jori 16691-44 jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3 Gr. 44
Jori 16691-44 jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3 Gr. 44
Artikel-Nr.:
     1955-39976605802
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     16691-44
EAN/GTIN:
     k.A.
JORI Sicherheitsstiefel jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3Ein sicheres Highlight im Job: der jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3, ein ESD-fähiger Sicherheitsstiefel von Jori by ELTEN mit metall- und lederfreier Ausstattung. Das atmungsaktive Textilfutter sichert ein ausgewogenes Klima im Schuh und das hydrophobierte Mikrofaser-Obermaterial erhöht den Tragekomfort. Zusätzlich ist der Sicherheitsstiefel mit einer schützenden Kunststoffkappe und einer metallfreien Durchtritthemmung ausgestattet. Die SRC-zertifizierte PU-Laufsohle jo_MONO ist besonders rutschhemmend und sorgt für den nötigen Halt. Erhältlich im Größengang 36 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Strap black Mid ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene, gepolsterte LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16691-44
Werksnummer:
16691-44
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,32*
€ 74,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,91*
€ 71,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,73*
€ 65,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.