Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120956-940 ESD Poloshirt 7080 XPM Gr.5XL Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120956-940 ESD Poloshirt 7080 XPM Gr.5XL Schwarz
Fristads Kansas 120956-940 ESD Poloshirt 7080 XPM Gr.5XL Schwarz
Fristads Kansas 120956-940 ESD Poloshirt 7080 XPM Gr.5XL Schwarz
Artikel-Nr.:
     1955-39976654840
Hersteller:
     FRI
Herst.-Nr.:
     120956-940
EAN/GTIN:
     7322303204170
Suchbegriffe:
ESD Polo-Shirt
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Fristads Kansas 120956-940 ESD Poloshirt 7080 XPM Gr.5XL Schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120956-940
Werksnummer:
120956-940-5XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
RU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
5XL
Produktart:
Poloshirt
Weitere Suchbegriffe: Poloshirt (Herren), esd polo-shirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.