| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976662221 Herst.-Nr.: GP18DBW5Z EAN/GTIN: 4966376337408 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hikoki GP18DBW5Z Geradschleifer (Paddle Schalter) (Brushless) ohne Akku, ohne Ladegerät Ohne Ladegerät und Akku, 2 Schlüssel, 1 Spannzange 6 mm 1 Transportkoffer HiKOKI GP18DBW5Z Geradschleifer 18V ohne Akku, ohne Ladegerät Ohne Ladegerät und Akku, 2 Schlüssel, 1 Spannzange 6 mm 1 Transportkoffer Schleifer 18V (Basic) Li-ion Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei 5-stufige Drehzahlregulierung für materialgerechtes Schleifen in vielen Bereichen, plus Auto Modus für optimale Regelung zwischen Leerlauf und Belastung Soft-Start für sanftes, ruckfreies Beschleunigen Mit Paddle Schalter Mit elektrischer Bremse Ausgerüstet mit Überlastschutz, Rückschlagschutz (Kick-back) und Wiederanlaufschutz Spezialschleifer zum Ausschleifen, Entgraten, Freihandfräsen und Verputzen Besonders langer Schleifspindelhals für Innenschliffe Wasser und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare Polyester Lüftungsgitter Optimierter vorderer Griffbereich für gutes und sicheres Handling durch rutschfesten Gummimantel Höhere Drehzahl für noch feinere, präzisere Schliffe Sichere Auslaufablage Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | GP18DBW5Z | Werksnummer: | GP18DBW5Z | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 4,400000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Ausfuehrung: | 18V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |