Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1391010400 Premium-Protect-Line 4fach *DE*


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1391010400 Premium-Protect-Line 4fach *DE*
BRENNENSTUHL 1391010400 Premium-Protect-Line 4fach *DE*
BRENNENSTUHL 1391010400 Premium-Protect-Line 4fach *DE*
Artikel-Nr.:
     1955-39976671707
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1391010400
EAN/GTIN:
     4007123677085
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Brennenstuhl 1391010400 Premium-Protect-Line 4fach *DE* Steckdosenleiste 4-fach mit hochwertigem Gehäuse aus Aluminium im schlanken Design - eignet sich ideal für die Verwendung zu Hause oder im Büro, um angeschlossene Geräte mit Strom zu versorgen Die Steckdosenleiste schützt wertvolle Geräte vor Überspannungen mit einem max. Ableitstrom bis zu 60.000 A (Schutz bei Gewitter, Blitzschlag, etc.) Mehrfachsteckdose mit 3 m Kabel (H05VV-F 3G1,5 ) kann durch das innovative Befestigungskonzept ganz einfach an der Wand montiert oder am Tischbein befestigt werden Überspannungsschutz Steckdosenleiste mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Ein- und Ausschalten (zweipolig) - ermöglicht auf Knopfdruck das Trennen aller angeschlossenen Geräte vom Stromnetz Mehrfachsteckdosenleisten mit Überspannungsschutz können Spannungsspitzen reduzieren, sodass die angeschlossenen Geräte nicht beschädigt werden
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1391010400
Werksnummer:
1391010400
Länge netto mm:
7,60
Breite netto mm:
10,30
Höhe netto mm:
47,00
Gewicht netto Kg:
1,025000
Länge brutto mm:
7,60
Breite brutto mm:
7,60
Höhe brutto mm:
10,30
Gewicht brutto Kg:
1,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 47,31*
€ 59,44*
3 Tage
1079
€ 8,50*
ab € 47,9339*
€ 60,0439*
Lager 1955
1079
€ 5,99*
ab € 49,56*
€ 64,02*
€ 4,90*
ab € 49,74*
€ 64,14*
€ 4,00*
ab € 51,75*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508110
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.