Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 620035 • NEVADA 2.0 Ws mid •bereit für den Einsatz Gr.3.0 / 35


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 620035 • NEVADA 2.0 Ws mid •bereit für den Einsatz Gr.3.0 / 35
HAIX 620035 • NEVADA 2.0 Ws mid •bereit für den Einsatz Gr.3.0 / 35
HAIX 620035 • NEVADA 2.0 Ws mid •bereit für den Einsatz Gr.3.0 / 35
Artikel-Nr.:
     1955-39976681561
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     862035-3.0 / 35
EAN/GTIN:
     4044465445774
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

©Fotos: HAIX

Obermaterial
Waterproofleder, hydrophobiert, atmungsaktiv (5,0 mg/cm²/h), 2,0 – 2,2 mm dick

Innenfutter
Atmungsaktives Innenfutter.

Vliesbrandsohle
Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße.

RFID-Pocket
Tasche für RFID-Chip (Größe 30 x 30 mm). Ermöglicht bei Nutzung von RFID-Technologie die einfache Verwaltung der Persönlichen Schutzausrüstung.

HAIX® Composite toe cap
Anatomisch geformte, ultraleichte Schutzkappe aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

HAIX® Protective sole
Flexible, leichte, metallfreie und durchtritthemmende Sohleneinlage.

Sohle
Moderner, leichter Sportschuh- / Sohlenaufbau mit Gummi/PU Straßen-/ Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, hoch abriebfest und rutschsicher - auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringen Gewicht sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig, nicht kreidend. Gemäß EN ISO 20345:2011.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® FLEXLACE System
Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

HAIX® Sun Reflect
Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht wird vom Leder reflektiert, damit wird weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges
Verstärkung im Spitzenbereich, Reflexlitze im Fersenbereich, Klett-Lock verhindert ein Ausfädeln des Klettverschlusses beim Ein- und Ausstieg, geringes Gewicht, metallfrei, ESD
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
862035-3.0 / 35
Werksnummer:
862035-3.0 / 35
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
Kroatien
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3.0 / 35
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 99,86*
€ 130,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 100,18*
€ 130,86*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 136,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 130,86*
€ 155,72
pro Paar
ab 2 Paar
€ 125,02*
€ 148,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 116,78*
€ 138,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 112,18*
€ 133,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 100,18*
€ 119,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.