Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 340036 BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 GTX •WTR high/black 7.5 / 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 340036 BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 GTX •WTR high/black 7.5 / 41
HAIX 340036 BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 GTX •WTR high/black 7.5 / 41
HAIX 340036 BLACK EAGLE® TACTICAL 2.1 GTX •WTR high/black 7.5 / 41
Artikel-Nr.:
     1955-39976681718
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863436-7.5 / 41
EAN/GTIN:
     4044465468735

©Fotos: HAIX

Obermaterial
Waterproof Leder (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert, atmungsaktiv

Innenfutter
GORE-TEX® Insulated: wasserdicht, atmungsaktiv und hoch isolierend für maximalen Wärmeschutz; Das Innenfutter aus Webpelzlaminat sowie die Zwischenlage aus Aerogel-Isolierung im Zehenbereich bieten eine zusätzliche Kälteisolierung.

Einlage
Wintereinlage, isolierend, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle
Aus Gummi, spezielle Wintermischung, sehr rutschfest bei Kälte und Schnee, kälteresistent gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer

Zwischensohle
Zwei-Komponenten-PU, leicht, dämpfend, stützend, mit hochisolierender GORE®Thermium Technologie.

Pronation Support
Stützt die Ferse medial, verhindert das Einknicken. Stabilizer Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

HAIX® Climate System
Das HAIX® Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit über das Micro-Dry-Futter / Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

HAIX® Ankle Protector System
Sicherheitsprotektoren schützen vor Verletzungen im Knöchelbereich.

SPEZIELL FÜR DEN WINTER
Webpelz-Winterfutter, Hochisolierende Zwischenlage aus Aerogel im Zehen- und Sohlenbereich, Sohle: Weiche Winterqualität, sehr rutschfest bei Kälte und Schnee
Weitere Informationen:
Werksnummer:
863436-7.5 / 41
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
7.5 / 41
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,32*
€ 212,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 173,47*
€ 206,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 164,87*
€ 196,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 159,43*
€ 189,72
pro Paar
ab 500 Paar
€ 138,34*
€ 164,62
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.