Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Schnellladegerät
>
Artikel
Bosch 06019J8503 GDS 18V-1050 H 2xPC5.5 GAL1880 L-Boxx
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 1955
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1955-39976682068
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06019J8503
EAN/GTIN:
4059952582337
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Bosch 06019J8503 GDS 18V-1050 H 2xPC5.5 GAL1880 L-Boxx
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06019J8503
Werksnummer:
06019J8503
Länge netto mm:
445,00
Breite netto mm:
360,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
2,800000
Gewicht brutto Kg:
8,230000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
... >
Technischer Handel
>
Lager 1955
>
Bosch Blau Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Schnellladegerät
,
bosch akku-schlagschrauber gds 18 v-li
,
schnellladegerät
,
bosch schnellladegerät
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 453,60*
€ 485,75*
Lager 260
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 453,91*
€ 485,77*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 454,70*
€ 489,38*
Lager 820
2 Tage
31
€ 6,90*
ab € 461,61*
€ 494,04*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,65*
€ 603,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,41*
€ 718,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,90*
€ 701,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,80*
€ 679,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,51*
€ 670,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,65*
€ 648,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1955
Versand:
Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PRO Impact Socket, 3/4", 19 mm, Standard
Bosch
2608003058
ab € 10,09*
Zubehör
PRO Impact Socket, 3/4", 22 mm, Standard
Bosch
2608003059
ab € 10,54*
Zubehör
PRO Impact Socket, 3/4", 24 mm, Standard
Bosch
2608003060
ab € 11,32*
Zubehör
PRO Impact Socket, 3/4", 27 mm, Standard
Bosch
2608003061
ab € 12,01*
Zubehör
PRO Impact Socket, 3/4", 30 mm, Standard
Bosch
2608003062
ab € 12,57*
Zubehör
PRO Impact Socket, 3/4", 32 mm, Standard
Bosch
2608003063
ab € 12,97*
Zubehör
Steckschlüsseleinsatz, SW 19 mm, L 50 mm, 44 mm, M12, 32,5 mm
Bosch
1608556005
ab € 9,84*
Zubehör
Steckschlüsseleinsatz, SW 22 mm, L 50 mm, 44 mm, M14, 36,5 mm
Bosch
1608556011
ab € 10,06*
Zubehör
Steckschlüsseleinsatz, SW 24 mm, L 50 mm, 44 mm, M16, 38,9 mm
Bosch
1608556015
ab € 10,07*
Zubehör
Steckschlüsseleinsatz, SW 27 mm, L 50 mm, 44 mm, M18, 42,5 mm
Bosch
1608556021
ab € 11,16*
Zubehör
Steckschlüsseleinsatz, SW 30 mm, L 53 mm, 44 mm, M20, 46,5 mm
Bosch
1608556027
ab € 11,91*
Zubehör
Steckschlüsseleinsatz, SW 32 mm, L 53 mm, 44 mm, M22, 48,8 mm
Bosch
1608556029
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen