Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976682287 Herst.-Nr.: 2607019903 EAN/GTIN: 3165140509541 |
| |
|
| | |
| Bosch 2607019903 Hammerbohrer SDS-plus-3 Box 8tlg(5-10mm) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2607019903 | Werksnummer: | 2607019903 | Länge netto mm: | 180,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 42,00 | Gewicht netto Kg: | 0,580000 | Gewicht brutto Kg: | 0,584000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,38* | € 20,16* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,18* | € 21,25* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,70* | € 21,86* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,86* | € 21,88* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 21,24* | € 29,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|