Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608685874 SDS max-4, 32x200x320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608685874 SDS max-4, 32x200x320mm
Bosch 2608685874 SDS max-4, 32x200x320mm
Bosch 2608685874 SDS max-4, 32x200x320mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976682410
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608685874
EAN/GTIN:
     3165140564267
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer sds-max
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Bosch 2608685874 SDS max-4, 32x200x320mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608685874
Werksnummer:
2608685874
Länge netto mm:
420,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,880000
Gewicht brutto Kg:
0,880000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
84
1
€ 5,90*
ab € 20,79*
€ 27,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,92*
€ 27,27*
1
€ 4,90*
ab € 20,83*
€ 27,77*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 22,54*
€ 29,30*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,36*
€ 36,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.