Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608900069 SDS plus-7X 5.5x250x315mm EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608900069 SDS plus-7X 5.5x250x315mm EXPERT
Bosch 2608900069 SDS plus-7X 5.5x250x315mm EXPERT
Bosch 2608900069 SDS plus-7X 5.5x250x315mm EXPERT
Artikel-Nr.:
     1955-39976682485
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900069
EAN/GTIN:
     4059952531427
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer
hammerbohrer
hammerbohrer 5,5mm
Bosch 2608900069 SDS plus-7X 5.5x250x315mm EXPERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608900069
Werksnummer:
2608900069
Länge netto mm:
225,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,058000
Gewicht brutto Kg:
0,066000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 8,40*
€ 11,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 11,59*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 9,06*
€ 12,52*
3 Tage
18
6
Frei Haus
ab € 9,07*
€ 12,73*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 15,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.