Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976682574 Herst.-Nr.: 2608900158 EAN/GTIN: 4059952532318 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608900158 SDS plus-7X 5x100x165mm 10St EXPERT Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608900158 | Werksnummer: | 2608900158 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 40,00 | Höhe netto mm: | 40,00 | Gewicht netto Kg: | 0,402000 | Gewicht brutto Kg: | 0,423000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 32,10* | € 38,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 31,98* | € 38,48* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 32,56* | € 39,03* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 31,80* | € 39,21* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 42,16* | € 51,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Paket (ab € 42,16* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|