Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608900202 SDS max-8X 12x400x540mm EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608900202 SDS max-8X 12x400x540mm EXPERT
Bosch 2608900202 SDS max-8X 12x400x540mm EXPERT
Bosch 2608900202 SDS max-8X 12x400x540mm EXPERT
Artikel-Nr.:
     1955-39976682616
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900202
EAN/GTIN:
     4059952532769
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch 2608900202 SDS max-8X 12x400x540mm EXPERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608900202
Werksnummer:
2608900202
Länge netto mm:
580,00
Breite netto mm:
44,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,510000
Gewicht brutto Kg:
0,536000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 31,85*
€ 37,24*
5 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 31,92*
€ 37,25*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,39*
€ 37,86*
1
€ 4,90*
ab € 32,15*
€ 38,54*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,64*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
5119711
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.