Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bosch 2608900214 SDS max-8X 16x200x340mm EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608900214 SDS max-8X 16x200x340mm EXPERT
Bosch 2608900214 SDS max-8X 16x200x340mm EXPERT
Bosch 2608900214 SDS max-8X 16x200x340mm EXPERT
Artikel-Nr.:
     1955-39976682623
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900214
EAN/GTIN:
     4059952532882
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch 2608900214 SDS max-8X 16x200x340mm EXPERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608900214
Werksnummer:
2608900214
Länge netto mm:
380,00
Breite netto mm:
44,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,431000
Gewicht brutto Kg:
0,496000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 32,57*
€ 39,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 33,37*
€ 39,91*
1
€ 4,90*
ab € 32,64*
€ 39,94*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,32*
€ 39,99*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 43,14*
€ 52,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.