Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608900228 SDS max-8X 20x200x320mm EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608900228 SDS max-8X 20x200x320mm EXPERT
Bosch 2608900228 SDS max-8X 20x200x320mm EXPERT
Bosch 2608900228 SDS max-8X 20x200x320mm EXPERT
Artikel-Nr.:
     1955-39976682631
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900228
EAN/GTIN:
     4059952533025
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
bosch hammerbohrer 20mm
hammerbohrer
bosch hammerbohrer
Bosch 2608900228 SDS max-8X 20x200x320mm EXPERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608900228
Werksnummer:
2608900228
Länge netto mm:
360,00
Breite netto mm:
44,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,508000
Gewicht brutto Kg:
0,573000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 35,24*
€ 41,50*
5 Tage
15
1
€ 5,90*
ab € 35,19*
€ 41,53*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 36,55*
€ 43,41*
1
€ 4,90*
ab € 36,67*
€ 44,23*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 48,39*
€ 58,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.