Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608900239 SDS max-8X 24x400x520mm EXPERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608900239 SDS max-8X 24x400x520mm EXPERT
Bosch 2608900239 SDS max-8X 24x400x520mm EXPERT
Bosch 2608900239 SDS max-8X 24x400x520mm EXPERT
Artikel-Nr.:
     1955-39976682640
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900239
EAN/GTIN:
     4059952533131
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Bosch 2608900239 SDS max-8X 24x400x520mm EXPERT
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608900239
Werksnummer:
2608900239
Länge netto mm:
560,00
Breite netto mm:
44,00
Höhe netto mm:
44,00
Gewicht netto Kg:
0,986000
Gewicht brutto Kg:
1,079000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 48,33*
€ 57,00*
€ 4,90*
ab € 48,62*
€ 58,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,42*
€ 58,14*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 50,81*
€ 59,84*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,74*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.