Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683438 Herst.-Nr.: 2608901257 EAN/GTIN: 4059952572260 |
| |
|
| | |
| Bosch 2608901257 Schleifbn.BfI,100x290mm,10x N470 EXP Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2608901257 | Werksnummer: | 2608901257 | Länge netto mm: | 270,00 | Breite netto mm: | 134,00 | Höhe netto mm: | 104,00 | Gewicht netto Kg: | 0,058000 | Gewicht brutto Kg: | 0,537000 | Ursprungsland: | GB | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 68,33* | € 83,55* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 68,46* | € 83,56* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 69,61* | € 84,89* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 68,43* | € 85,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 90,02* | € 112,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,002* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|