| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683484 Herst.-Nr.: 2609256F66 EAN/GTIN: 4059952590035 |
| |
|
| | |
| Bosch 2609256F66 Staubbeutel Adv.Vac 20/Universal Vac 15 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2609256F66 | Werksnummer: | 2609256F66 | Länge netto mm: | 377,00 | Breite netto mm: | 263,00 | Höhe netto mm: | 76,00 | Gewicht netto Kg: | 0,072000 | Gewicht brutto Kg: | 0,432000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,1375* | € 3,4875* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,63* | € 3,77* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,6325* | € 4,3075* | | | | | 14 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,6575* | € 4,325* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,90* | € 16,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|