| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976683646 Herst.-Nr.: 3385-S EAN/GTIN: 4062899070775 |
| |
|
| | |
| 3385-S 4PROTECT® Winter-Softshelljacke KNOXVILLE Gr.S grau Garantiert wärmend und windabweisend bei geringem Gewicht. Die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität des Gewebes. Die wärmende, gesteppte Innenwattierung in Kombination mit der Fleece-Innenseite schützt den Körper vor Auskühlung. Das Ripstop-Gewebe ist besonders reißfest und verhindert bei kleineren Rissen ein Weiterreißen. Abzippbare Kapuze mit drei Verstelloptionen. Strukturierte Reflexpaspel auf Vorder- und Rückenteil, unterlegter Frontreißverschluss mit Kinnschutz, elastische Ärmelabschlüsse. 1 Brusttasche mit wasserdichtem Reflex-Reißverschluss und Zipper-Garage, 2 untere Eingrifftaschen mit Handwärmefutter. Elastischer Saumabschluss, wattierter Kragen. Aufwendige Innenverarbeitung mit großer Kapuzen-, Innen- und Handytasche. Wärmt, schützt und passt. KNOXVILLE trägt sich besonders angenehm dank des geringen Gewichts. Das robuste Ripstop-Gewebe, eine laminierte Funktionsmembran mit einer gesteppten Innenwattierung und die abzippbare Sturmkapuze lassen Wind, Kälte und Feuchtigkeit draußen. Das Ripstop-Gewebe verhindert außerdem ein Weiterreißen bei Beschädigungen. Brust- und Eingrifftaschen und eine aufwendige Innenverarbeitung bieten viel Stauraum und Funktionalität. Obermaterial: 100% Polyester (Ripstop-Softshell)Futter: 100% Polyester (Microfleece)Wattierung: 100% Polyester (Watte) Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3385-S | Werksnummer: | 3385-S | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grau | Groesse: | S | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,42* | € 67,86* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,81* | € 86,36* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 81,67* | € 104,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|