| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-39976683684 Herst.-Nr.: 3840-3XL EAN/GTIN: 4062899067546 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 3840-3XL 4PROTECT® Warnschutz-Shorts PATERSON Gr.3XL leuchtorange Zertifiziert nach EN ISO 13688:2013 (allgemeine Anforderungen) und EN ISO 20471:2013+A1:2016 (Warnschutz) Klasse 1.Hervorragende Passform dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen. Das belastbare Twill-Gewebe ist gleichzeitig angenehm weich und geschmeidig. Segmentierte, auflaminierte, 5 cm breite Reflexstreifen, umlaufend um die Hosenbeine der Shorts. Dunkel abgesetzte Besätze am Hosenboden verhindern ein leichtes Anschmutzen. Taschenböden aus abriebfestem Oxford-Gewebe. Eine Cargotasche auf dem linken Hosenbein. 2 Eingriffstaschen vorn, 2 Gesäßtaschen, eine mit und eine ohne Taschenklappe. Zollstocktasche und Hammerschlaufe auf der rechten, hinteren Beinseite. Eine Klettlasche zur Befestigung diverser Tools und D-Ring am Taillenbund sowie eine verstellbare Bundweite. Ein mehr an Bewegungsfreiheit, Sicherheit und Tragekomfort. PATERSON bietet dank ergonomischer, körpernaher Schnittform in Verbindung mit Stretcheinsätzen einen sehr hohen Tragekomfort. Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen umlaufen die Hosenbeine der Shorts und sorgen für hohe Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen oder Dunkelheit. Dunkel abgesetzte Besätze am Hosenboden verhindern leichtes Anschmutzen, verstärkte Bereiche an Taschenböden sorgen für eine lange Haltbarkeit. Zahlreiche Verstaumöglichkeiten sowie durchdachte Details wie z. B. Zollstocktasche und Hammerschlaufe zeugen von einer hohen Funktionalität. Oberstoff in Hauptfarbe:Twill Mischgewebe65 % Polyester, 35 % BaumwolleKontraststoff:Twill Mischgewebe mit Stretch65 % Polyester, 32 % Baumwolle, 3 % Elasthan Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Energiewirtschaft/AKW, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 3840-3XL | Werksnummer: | 3840-3XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtorange | Groesse: | 3XL | Produktart: | Shorts |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 33,27* | € 45,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 39,10* | € 52,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,81* | € 59,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 54,60* | € 71,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|